Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tychem® TK gasdichter Anzug Gr. 2XL mit Socken, Größe 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Tychem® TK gasdichter Anzug Gr. 2XL mit Socken
Artikelbild: Tychem® TK gasdichter Anzug Gr. 2XL mit Socken
Artikelbild: Tychem® TK gasdichter Anzug Gr. 2XL mit Socken
Artikelbild: Tychem® TK gasdichter Anzug Gr. 2XL mit Socken
Artikelbild: Tychem® TK gasdichter Anzug Gr. 2XL mit Socken
Artikel-Nr.:
     380-TK-D13495292-41
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     TK GEVH T YL 00-41
EAN/GTIN:
     4250348901453
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
TK GEVH T YL 00 Kat. 3 Typ 1a-ET, DuPont™ Tychem® TK. gasdichter Anzug mit angearbeiteten Socken. Hazmax Socken sind in dern Größen 38-48 erhältlich.Robust und leicht; weniger als 4,6kg pro Anzug. Erhältlich in Limettengrün für gute Sichtbarkeit in den Größen S bis 2XL. Große, beschlagfreie Sichtscheibe für ungehinderte Rundumsicht. Fledermausärmel ermöglichen das Zurückziehen des Arms zur Bedienung des Atemschutzgeräts. Interner verstellbarer Gürtel für Halt und verbesserten Sitz. Fünffinger-Doppelhandschuhsystem mit Arretierung zum Handschuhwechsel. Jeder Anzug besitzt eine einmalige Seriennummer und wurde zum Zeitpunkt der Herstellung vollständig getestet. Dies umfasst eine Prüfung auf Unversehrtheit mit Überdruck.

Tychem® TK. Bietet eine außerordentlich hohe Chemikalienbarriere und besteht aus einem äußerst widerstandsfähigen, durchstich- und abriebfesten, zugleich weichen und leichten Material.
Tychem® TK. Bietet eine sehr hohe Barriere gegen eine Vielzahl von Chemikalien.

Tychem® TK. Schutzanzüge schützen gegen toxische, korrosive Gase, Flüssigkeiten und Feststoffe und eignen sich für Einsätze in der Industrie, Gefahrstoffbeseitigung und im Katastrophenschutz.

- Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 1a-ET, Limited Use
- Zertifiziert nach EN 943-2 (Schutzkleidung gegen flüssige und gasförmige Chemikalien)
- Doppelt überklebte Nähte für hohe Chemikalienbeständigkeit gegen starke Flüssigkeitsspritzer
- Hochbelastbarer gasdichter Reißverschluss. Extra lang: erleichtert das An- und Ausziehen
- Überlappende Reißverschlussabdeckung mit Klettverschluss
- Lagerbeständigkeit: 5 Jahre bei korrekter Lagerung. Unter bestimmten Umständen 10 Jahre (siehe Gebrauchsanweisung)., Größe 41
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
mit Socken
Einweg Verschluss:
Reißverschluss
Farbe:
gelb
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, chemieschutz-overall tychem, chemieschutz-overall gelb, chemieschutz overall, 00, 1a-ET, 2XL, Anzug, GEVH, Gr., Kat.3, Socken, T, TK, Tychem®, Typ, YL, gasdichter, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.794,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.916,13*
€ 2.280,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.883,89*
€ 2.241,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.828,71*
€ 2.176,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.799,78*
€ 2.141,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.794,32*
€ 2.135,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.