|  |
 |
| Artikel-Nr.: 380-SF400936-L Herst.-Nr.: 9.361-4-L EAN/GTIN: 4015149093635 |
| | |
|
|  |  |
 | nach EN 388:2016 (2X4XF), ANSI Cut Level A6, EN 511 (X1X), Der CUTGUARD THERMO kombiniert die Anforderungen Kälteschutz und Schnittschutz in einem Produkt. Getestet und zertifiziert gemäß EN 388:2016 (2X4XF), erreicht der Cutguard thermo problemlos die Schnittschutzklasse ANSI Cut Level A6, sowie gemäß EN 511 (X1X) eine außergewöhnlich gute Wärmeisolation. Die verarbeiteten weichen Fasern sorgen für einen unübertroffenen Tragekomfort auch bei niedrigen Temperaturen, wie etwa beim direkten Kältekontakt in der Verarbeitung/Logistik gekühlter oder tiefgekühlter Lebensmittel.
Eigenschaften: - warme Hände bei niedrigen Temperaturen, - nach EN 420, EN 388:2016 (2X4XF), ANSI Cut Level A6, Kat. 2 - absolut lebensmittelecht, Migrationstest liegt vor - neuartige, blaue Farbe für leichte Sichtdetektierung - erhöhter Schutz durch extralanges Bündchen - optimale Passform - hoher Tragekomfort durch weiches Futter - geeignet für Maschinenwäsche bis 85°C - Farbe: blau
farbige Größenkennzeichnung: S - (weiß) M - (rot) L - (blau) XL - (orange), Größe L Weitere Informationen:  |  | Farbe: | blau | Handschuhe Beschichtung: | unbeschichtet | Handschuhe Material: | Baumwolle | Hersteller: | SCHLACHTHAUSFREUND Fabrikations- u. Vertriebs-GmbH, Wacholderweg 7-9, 21256 Handeloh-Höckel, Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhandschuhe, Kettenhandschuh, Kettenhandschuhe, Stechschutzhandschuh, Stechschutzhandschuhe, stechschutzhandschuh stahlnetz, hygienehandschuhe, (2X4XF),, (X1X), A6,, ANSI, CUT-GUARD, Cut, EN388:2016, EN511, Level, Schnittschutzhandschuh, Stahlnetz, Thermo, nach |
|  |  |
| |