| |
|
| Artikel-Nr.: 380-SF400926-M Herst.-Nr.: 9.260-5-M EAN/GTIN: 4015149092621 |
| |
|
| | |
| nach EN 388:2016 (3X4XF), ANSI Cut Level A6, Material: 41,2% Polyethylen, 30,7% Glasfaser, 28,1% Polyester - Spectra®-Faser, 10er Faserdichte - schwere Ausführung - nach EN 420, EN 388:2016 (3X4XF), ANSI Cut Level A6, Kat. 2 - maschinenwaschbar bis 95°C - bester Komfort, sehr gute Tasteigenschaften - speziell geeignet für die Lebensmittelindustrie - beidseitig tragbar - Farbe: weiß
Größenkennzeichnung mit farbigen Bündchen nach Euronorm für Stechschutzhandschuhe: XS - grün S - weiß M - rot L - blau XL - orange XXL - schwarz, Größe M Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Handschuhe Beschichtung: | unbeschichtet | Handschuhe Material: | Polyethylen|Polyester | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Kettenhandschuh, Kettenhandschuhe, Stechschutzhandschuh, Stechschutzhandschuhe, schnittschutzhandschuh stahlnetz, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuh m, (3X4XF),, A6, ANSI, CUT-GUARD, Cut, EN388:2016, Level, Stahlnetz, nach |
| | |
| |