Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Geschirrtuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Geschirrtuch
Artikelbild: Leiber Geschirrtuch
Artikel-Nr.:
     380-L02-35
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     02/35/35
EAN/GTIN:
     4016364077790
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch
Farbe: blau/weiß, Maße: ca. 60 x 80 cm, Material: 55% Leinen, 45% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 200 g/m²
Maße: ca. 60 x 80 cm

Produkteigenschaften:
- 95°C - Normalwaschgang
Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Hersteller:
Bernhard Leiber KG Bekleidungswerk, Kreuzkamp 4, 49688 Lastrup, Deutschland
Weitere Suchbegriffe: geschirrhandtuch halbleinen, geschirrhandtuch, 60, 80, Farbe:, Geschirrtuch,, Leiber, Maße:, blau/weiß,, ca., cm, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leiber
02/36/35
€ 3,50*
Ähnlich
Leiber
02/2556/10
€ 16,35*
Ähnlich
Leiber
02/2729/10
€ 14,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.