Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Geldbörse aus Vollrindleder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Geldbörse aus Vollrindleder
Artikelbild: Leiber Geldbörse aus Vollrindleder
Artikel-Nr.:
     380-L02-2556
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     02/2556
EAN/GTIN:
     4016364335098
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie
Material: Vollrindleder
Materialgewicht: ca. 185 g

- 4 Scheinfächer
- Münzgeldfach
- RV-Fach
- mit Leiterschloss
- Breite: ca. 17,5 cm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Leder
Farbe:
schwarz
Größenfilter:
Einheitsgröße
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: brieftasche schwarz, brieftasche, leiber geldbörse, Leiber, Vollrindleder, aus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leiber
02/2729
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.