Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Ultrashell Jacke BODYFORCE Form 1625, Farbe schwarz/anth-9997, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Kübler Ultrashell Jacke BODYFORCE Form 1625
Artikelbild: Kübler Ultrashell Jacke BODYFORCE Form 1625
Artikelbild: Kübler Ultrashell Jacke BODYFORCE Form 1625
Artikelbild: Kübler Ultrashell Jacke BODYFORCE Form 1625
Artikelbild: Kübler Ultrashell Jacke BODYFORCE Form 1625
Artikelbild: Kübler Ultrashell Jacke BODYFORCE Form 1625
Artikelbild: Kübler Ultrashell Jacke BODYFORCE Form 1625
Artikel-Nr.:
     380-K16255374-1196-4XL
Herst.-Nr.:
     1625 5374-1196-4XL
EAN/GTIN:
     4053813481524
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Obermaterial: 100% Polyester
Material Innenfutter: 100% Polyester
Materialgewicht: ca. 180 g/m²

FUNKTION
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- Links: Napoleontasche mit Reißverschluss
- Sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn-und Windschutzblende
- Alle Reißverschlusstaschen mit Zippergarage und nach innen gedrehter Spirale gegen Schmutz und Verkratzen
- Hochschließender Kragen
- Ergonomisch geschnittene Ärmel für mehr Bewegungsfreiheit
- Weitenregulierbare Ärmelbündchen mit Klette
- Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet
- Rechts: Smartphone-Innentasche
- EasyBrand-Funktion durch eingehängte Innentaschen
- Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar
- Verlängerter Rücken
- Weiches Fleece in Innenkragen
- Oberstoff: 3-Lagen-Laminat, wasserabweisend und winddicht
- Ultraleichtes Gewebe
- Ergonomisch geformte, griffige Zipper
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

DESIGN
- Innovative Softshell-Gewebestruktur für besondere Optik
- Körperbetonter Schnitt in athletischer Optik
, Farbe schwarz/anth-9997, Größe 4XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,25*
€ 111,38*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 87,84*
€ 111,76*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,98*
€ 156,26*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,76*
€ 132,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,82*
€ 124,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.