Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER Ultrashelljacke Bodyforce 1625 schwarz/anthrazit 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KÜBLER Ultrashelljacke Bodyforce 1625 schwarz/anthrazit 4XL
Produktbild zu KÜBLER Ultrashelljacke Bodyforce 1625 schwarz/anthrazit 4XL
Produktbild zu KÜBLER Ultrashelljacke Bodyforce 1625 schwarz/anthrazit 4XL
Nicht bleichen
Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C
Symbol zu KÜBLER Ultrashelljacke Bodyforce 1625 schwarz/anthrazit 4XL
Symbol zu KÜBLER Ultrashelljacke Bodyforce 1625 schwarz/anthrazit 4XL
Symbol zu KÜBLER Ultrashelljacke Bodyforce 1625 schwarz/anthrazit 4XL
Symbol zu KÜBLER Ultrashelljacke Bodyforce 1625 schwarz/anthrazit 4XL
LOGO zu KÜBLER Ultrashelljacke Bodyforce 1625 schwarz/anthrazit 4XL
Artikel-Nr.:
     3145-101116870
Herst.-Nr.:
     16255374-9997-4XL
EAN/GTIN:
     4053813481524
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
KÜBLER Ultrashelljacke Bodyforce 1625 schwarz/anthrazit 4XL

Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Links: Napoleontasche mit Reißverschluss, Sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn-und Windschutzblende, Alle Reißverschlusstaschen mit Zippergarage und nach innen gedrehter Spirale gegen Schmutz und Verkratzen, Hochschließender Kragen, Ergonomisch geschnittene Ärmel für mehr Bewegungsfreiheit, Weitenregulierbare Ärmelbündchen mit Klette, Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7“ geeignet, Rechts: Smartphone-Innentasche, EasyBrand-Funktion durch eingehängte Innentaschen, Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar, Verlängerter Rücken, Weiches Fleece in Innenkragen, Oberstoff: 3-Lagen-Laminat, wasserabweisend und winddicht, Ultraleichtes Gewebe, Ergonomisch geformte, griffige Zipper, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Innovative Softshell-Gewebestruktur für besondere Optik, Körperbetonter Schnitt in athletischer Optik, Kontrast-Elemente: Seiteneinsätze an Vorder- und Rückenteil, Schulter- und Ärmeleinsatz, Reflex-Elemente (Y-Wings): an Ärmel, an vorderer und hinterer Schulter

Weitere Informationen:
Serie:
Bodyforce
Farbe:
schwarz/anthrazit
Material:
100% Polyester
Gewicht:
180 g/m²
Größe:
4XL
Type:
1625
Marke:
Kübler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,81*
€ 111,28*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 87,66*
€ 111,66*
Lager 3145
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,61*
€ 150,42*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,42*
€ 179,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,38*
€ 176,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,41*
€ 168,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,61*
€ 142,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.