Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIND Pflanzenschutz-Overall Comfort petrol/navy, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: KIND Pflanzenschutz-Overall Comfort petrol/navy
Artikelbild: KIND Pflanzenschutz-Overall Comfort petrol/navy
Artikelbild: KIND Pflanzenschutz-Overall Comfort petrol/navy
Artikel-Nr.:
     380-K-87301-M
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     87301-M
EAN/GTIN:
     4032162067016
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
DIN 32781, EN 343 (33), Material: hergestellt aus Polyamid mit hydrophiler Polyurethanbeschichtung

Normen:
- DIN 32781
- EN 343 (33)

Produkteigenschaften:
- wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
- Kapuze mit Schirm und Kordelzug im Kragen, durch Klettriegel größenverstellbar
- 2-Wege-Reißverschluss hoch verschließbar mit doppelter Klettabdeckung
- Ärmel- und Beinenden mit Klettriegeln zur Weitenverstellung
- 2 verdeckte Brusttaschen mit Reißverschluss
- Bundelastik
- Außenaufhänger
- waschbar bis 40°C, Größe M
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Land & Forstwirtsch.
Farbe:
grün
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 115,66*
€ 146,23*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 107,09*
€ 148,16*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,23*
€ 174,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,58*
€ 161,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,22*
€ 150,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,66*
€ 137,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8730156
ab € 107,14*
Ähnlich
Kind
8730160
ab € 112,71*
Ähnlich
Kind
8730164
ab € 117,98*
Ähnlich
Kind
8730168
ab € 123,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.