Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzenschutz-Mehrweg-Overall COMFORT Größe XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 87301
Kind 87301
Artikel-Nr.:
     2627A-5087301060
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8730168
EAN/GTIN:
     4032162067054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pflanzenschutzanzug
Pflanzenschutzoverall
Regenoverall
Regenschutzoverall

gammatex® Pflanzenschutz-Overall COMFORT

DIN 32781 • EN 343
Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester.
gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343.
Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist Durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv
  • Kapuze mit Kordelzug im Kragen
  • Frontreißverschluss hoch verschließbar mit Klettabdeckung
  • Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
  • Beinenden Klettriegel zur Weitenverstellung
  • 2 verdeckte Brusttaschen
  • Bundelastik
  • Außenaufhänger
Weitere Informationen:
Farbe:
petrol/navy
Größe:
XXXL
Weitere Suchbegriffe: Wetteroverall, Wetterschutzoverall, regenoverall kind, regenoverall, regenoverall gr. xxxl, Kind, gammatex, overall, Pflanzenschutz-Mehrwegoverall, Pflanzenschutz-Mehrwegschutzoverall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,87*
€ 200,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,85*
€ 190,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,29*
€ 187,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,11*
€ 175,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,59*
€ 162,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,44*
€ 146,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8730156
ab € 107,38*
Ähnlich
Kind
8730152
ab € 107,23*
Ähnlich
Kind
8730160
ab € 112,52*
Ähnlich
Kind
8730164
ab € 118,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.