Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Guttasyn-Schürze weiß MR 5/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Guttasyn-Schürze weiß MR 5/12
Artikelbild: Guttasyn-Schürze weiß MR 5/12
Artikelbild: Guttasyn-Schürze weiß MR 5/12
Artikel-Nr.:
     380-GU-90007
Hersteller:
     Guttasyn
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250348926449
Suchbegriffe:
Chemikalien-Schürze
Chemikalienschutz-Schürze
Chemikalienschutzschürze
Chemikalienschürze
90 x 120 cm, - ohne Gewebe
- baumustergeprüft und zertifiziert
- nach EN 14605:2005 + A1:2009 in Verbindung mit EN 14325:2004 und EN ISO 13688:2013
- PSA Kategorie 3
- offene Kanten
- eingeschweißte PVC-Ösen
- Nacken- und Seitenbänder aus Kunststoff

Farbe: weiß
Stärke: 0,5mm
Größe: 90 x 120cm
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.