Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Galosche FIOCCO weiß, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: PVC-Galosche FIOCCO weiß
Artikelbild: PVC-Galosche FIOCCO weiß
Artikel-Nr.:
     380-F35013-44
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     35013-44
EAN/GTIN:
     4025888065879
Suchbegriffe:
Galoschen
PVC-Schuhe
Überschuhe isolierend
Küchenschuhe
- Material: PVC
- Farbe Schaft: weiß
- Farbe Sohle: blau
- Textilfutter, Größe 44
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe Obermaterial:
PVC
Schuhform:
Slipper
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
60
12
€ 5,99*
ab € 7,89*
€ 10,52*
Lager 380
9
1
€ 4,95*
ab € 6,52*
€ 11,53*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,53*
€ 13,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,37*
€ 13,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,41*
€ 12,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,14*
€ 10,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,75*
€ 10,41
pro Paar
ab 25 Paar
€ 8,42*
€ 10,02
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,09*
€ 9,63
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,52*
€ 7,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.