Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIOCCO, Galosche, Eurofort, PVC, Weiß, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FIOCCO, Galosche, Eurofort, PVC, Weiß, Gr. 44
FIOCCO, Galosche, Eurofort, PVC, Weiß, Gr. 44
FIOCCO, Galosche, Eurofort, PVC, Weiß, Gr. 44
Artikel-Nr.:
     1955-2000066304
Hersteller:
     Euromax
Herst.-Nr.:
     35013_44
EAN/GTIN:
     4025888065879
Suchbegriffe:
Galoschen
PVC-Schuhe
Überschuhe isolierend
Küchenschuhe

FIOCCO, Galosche, Eurofort

Material: PVC
Farbe Schaft: Weiß
Farbe Sohle: Schwarz
Größe: 44
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35013_44
Werksnummer:
35013-44
Gewicht netto Kg:
0,750000
Gewicht brutto Kg:
0,750000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
44
Material:
WEISS
Produktart:
Galosche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
60
12
€ 5,99*
ab € 7,97*
€ 10,66*
4 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 6,53*
€ 11,48*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 10,66*
€ 12,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,05*
€ 11,96
pro Paar
ab 24 Paar
€ 9,89*
€ 11,77
pro Paar
ab 60 Paar
€ 9,74*
€ 11,59
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,97*
€ 9,48
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 127,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.