| |
|
| Artikel-Nr.: 380-BP2011845-1583-44N Herst.-Nr.: 2011-845-1583-44N EAN/GTIN: 4010365997231 |
| |
|
| | |
| Hi-Vis Comfort, mit Kniepolstertaschen, Obermaterial 1: 50% Baumwolle, 50% Polyester Obermaterial 2: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: 270 g/m²
Normen: - EN ISO 20471 Warnschutz Klasse 2 - EN 14404 Knieschutz in Verbindung mit BP® Kniepolster (BP® Kniepolster bitte separat bestellen)
Produkteigenschaften: - integrierter UV Schutz nach Standard 801 - hoher Tragekomfort durch innenliegende Baumwolle - schmutzabweisend durch DuraClean Ausrüstung - normale Passform - Industriewäsche geeignet, waschbar bis 60°C
Produktbeschreibung: Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Patte verschließbar, davon 1 mit verdecktem Reißverschluss, 2 Stifttaschen, 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphone- und Stifttasche, Schenkel- und Smartphonetasche mit Patte verschließbar, hochgezogener Rücken, freihängende doppelte Zollstocktasche, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, Bundweite regulierbar durch verstellbaren Stretchkeil BP Flex, Knieeinschubtaschen für Kniepolster., Farbe warnorange/dgrau8553, Größe Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch. | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Cordura-Verstärkung|UV-Schutz|Reflektoren | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Hersteller: | 70332 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, arbeitslatzhosen grau, warnschutz latzhose, Arbeitslatzhose,, BP®, Comfort,, Herren, Hi-Vis, Kniepolstertaschen, Warnschutz, mit |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,44* | € 89,01* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,46* | € 90,05* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,41* | € 93,49* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 78,88* | € 101,31* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 90,85* | € 112,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|