Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose 2011 845,Größe 44, warnorange/dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose 2011 845,Größe 44, warnorange/dunkelgrau
Latzhose 2011 845,Größe 44, warnorange/dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     4012-775068
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2011-845-8553/44N
EAN/GTIN:
     4010365997231
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose
Latzhose 2011

Ausführung:
• Stretchträger mit Kunststoffsteckschnallen
• Bundweite regulierbar
• Mit Knietasche
• Freihängende Zollstocktasche
• Zertifiziert für den UV-Standard 801
• DuraClean-Ausrüstung für eine bessere Schmutzablösung
• Diverse Taschenvariationen
• Diverse Reflexapplikationen
Norm: EN ISO 20471 Klasse 2
Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, Gewebegewicht 270 g/m²
Länge: 81 cm
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, arbeitslatzhose grau bp, warnschutz latzhose, arbeitslatzhosen grau, 2011, 61706144, Comfort, Hi-Vis, Latzhose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
27
Frei Haus
ab € 70,29*
€ 89,55*
7 Tage
27
Frei Haus
ab € 70,54*
€ 89,56*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,51*
€ 89,59*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,64*
€ 100,14*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 79,58*
€ 102,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.