| |
|
| Artikel-Nr.: 380-B-2431-8 Herst.-Nr.: 2431-8 EAN/GTIN: 4031301031864 |
| |
|
| | |
| Nylon-Strickgewebe, Handinnenflächen Nitril-Beschichtung (schwarz), besandet (Sandy finish), Strickbund
- Handflächendicke ca. 1,2 mm - ca. 13 Gauge (= 1,828 mm)
MATERIAL: - Trägermaterial: 100% Nylon - Beschichtung: Nitril, handflächenbeschichtet
FARBE: grau/schwarz
NORMEN: PSA Kategorie 2 - Schutz vor mittleren Risiken: - EN 420:2003+A1:2009 - Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen - EN 388:2016 - Schutz gegen Mechanische Risiken - EN 13594:2015 - Schutz gegen Stoß
Abriebfestigkeit: 4 Schnittfestigkeit: 1 Weiterreißfestigkeit: 2 Durchstichfestigkeit: 1 Widerstand gegen Schnitte nach EN ISO 13997: X (nicht durchgeführt)
EIGENSCHAFTEN: - angenehmes Tragegefühl und Griffsicherheit auch bei Nässe - hohe Flexibilität - gute Passform - sehr elastisch, dadurch hohe Fingerfertigkeit - atmungsaktiv - gute Abriebfestigkeit
EINSATZGEBIETE: Einsetzbar für allgemeine Montagearbeiten mit mittleren Risiken und hohen Anforderungen an das Tastgefühl, z.B. Handwerk, Baugewerbe, Messebau, Automobilindustrie, Maschinenbauindustrie, Stahlindustrie, Glasindustrie, Lebensmittelindustrie, Agrarwirtschaft u.v.m.
VERPACKUNGSEINHEIT: - 12 Paar im Polybeutel - 144 Paar im Karton, Größe 8 Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Handschuhe Beschichtung: | teilbeschichtet | Handschuhe Material: | Nylon | Hersteller: | 70014 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechaniker handschuhe, Nylon-Strickhandschuhe, texxor |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,55* | € 3,58* | | | | Lager 380 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 19,59* | € 29,61* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 27,95004* | € 38,81004* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 34,36008* | € 45,23004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,6325* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|