Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Schweinsvollleder-Winterhandschuh HUSKY


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: teXXor® Schweinsvollleder-Winterhandschuh HUSKY
Artikelbild: teXXor® Schweinsvollleder-Winterhandschuh HUSKY
Artikelbild: teXXor® Schweinsvollleder-Winterhandschuh HUSKY
Artikel-Nr.:
     380-B-1120
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     1120
EAN/GTIN:
     4031301027423
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
mit Stulpe und Winterfutter , Trägermaterial: Schweinsvollleder
Material Futter: 100% Polyester
Länge: ca. 26 - 28 cm

Konformität:
- PSA CAT. I
- EN ISO 21420:2020

Eigenschaften:
Angenehmes Tragegefühl durch sehr gute wärmende Eigenschaft des thermosiolierenden Winterfutters Hohe Flexibilität durch die ausgesuchten Lederqualitäten.

Einsatzgebiete:
Allgemeine Montagearbeiten in kühler Umgebung, z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Schlossereien und Werkstätten, Entsorgung und Recycling, Maschinenbau, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größenfilter:
10
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Leder
Hersteller:
70014
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
124
12
€ 5,95*
ab € 3,49*
€ 4,61*
Lager 380
127
12
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 5,18*
6 Tage
60
12
€ 5,99*
ab € 3,88*
€ 5,26*
10 Tage
unbekannt
60
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 7,45*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 5,92*
€ 7,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,18*
€ 6,16
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 62,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cold Tex
14405.2222
ab € 28,69*
Ähnlich
Texxor
1165
ab € 1,29*
Ähnlich
Texxor
1121_10
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.