Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweinsvollleder-Handschuhe HUSKY, Gr. 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5617732
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1120-10
EAN/GTIN:
     4031301027423
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Schweinsvollleder, ausgesuchte Lederqualität, gelb, thermoisolierendes Winterfutter (Polyesterfleece), gelber Drell, gummierte Stulpe, ca. 28 cm Länge. Sehr gute wärmende Eigenschaft durch thermoisoliertes Winterfutter, hohe Flexibilität durch ausgesuchte Schweinslederqualität, angenehmes Tragegefühl. Einsatzgebiete: leichte bis mittlere Arbeiten aller Art bei Kälteeinwirkung, wie z.B. im Transportgewebe, Gartenbau, Bauhandwerk, Handwerk allgemein.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
natur/gelb
Länge:
280 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Anwendung:
Allgemeine Handhabung
Kategorie:
Kategorie I - Minimale Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Schweinsvollleder
Stulpenart:
Schutzstulpe
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
50
10
Frei Haus
ab € 32,76*
€ 39,09*
Lager 302
10
1
€ 5,95*
ab € 42,04008*
€ 54,78*
3 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 39,56004*
€ 61,45008*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 70,80*
€ 89,51004*
10 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 75,69*
€ 89,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,78*
€ 65,1882
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,02004*
€ 64,28385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,23004*
€ 60,96375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,50*
€ 58,905
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,84004*
€ 56,92965
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,04008*
€ 50,0277
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,50334* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cold Tex
14405.2222
ab € 28,88*
Ähnlich
Texxor
1165
ab € 1,52*
Ähnlich
Texxor
1121_10
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.