Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actiomedic® AQUATIC Fingergelenkverbände


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild: Actiomedic® AQUATIC Fingergelenkverbände
Artikelbild: Actiomedic® AQUATIC Fingergelenkverbände
Artikel-Nr.:
     380-9262138755
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     333.021.38755
EAN/GTIN:
     4045444603383
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Maße: ca. 38 x 75 mm, - wasserabweisend, atmungsaktiv, hypoallergen
- Material: PE-Folie
- einzeln eingesiegelt
- Schachtel à 50 Strips
- Maße: ca. 38 x 75 mm
- Farbe: hautfarben
Weitere Informationen:
Erste Hilfe Eigenschaften:
wasserabweisend
Farbe:
beige
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,14*
€ 10,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,97*
€ 9,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,70*
€ 7,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,56*
€ 7,81
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,15*
€ 7,32
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,05*
€ 6,01
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
336.021.12020
ab € 6,19*
Ähnlich
GRAMM medical
137.021.19720
ab € 3,75*
Ähnlich
GRAMM medical
134.021.05060
ab € 5,34*
Ähnlich
GRAMM medical
333.020.38755
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.