Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflaster-Set, Farbe: Hautfarben, Material: Textil, 50-teilig | VK2822


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflaster-Set, Farbe: Hautfarben, Material: Textil, 50-teilig | VK2822
Pflaster-Set, Farbe: Hautfarben, Material: Textil, 50-teilig | VK2822
Pflaster-Set, Farbe: Hautfarben, Material: Textil, 50-teilig | VK2822
Artikel-Nr.:
     261-VK2822
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     31.700.160.000
EAN/GTIN:
     4045444600320
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Pflaster-Set, Farbe: Hautfarben, Material: Textil, 50-teilig | VK2822

Pflaster-Set Spezialverbände
10 x Pflasterstrips 19 x 72 mm
10 x Pflasterstrips 25 x 72 mm
10 x Fingerverbände 120 x 20 mm
10 x Fingerkuppenverbände 43 x 68 mm
10 x Fingergelenkverbände 38 x 75 mm
Farbe: Hautfarben
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Verbandsmaterial
Einsatzbereich:
Betrieb und Büro
Füllung:
Spezialverband
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, Pflasterset, Pflastersortiment, Hypoallergene Pflaster, Pflaster für empfindliche Haut, Sensitivpflaster, hypoallergene pflaster, Heftpflaster, Pflaster (Erste Hilfe), Verbandmittel, Wundpflaster, Krankentrage, Untersuchungsliegen, Schnellverband, Erste Hilfe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
48
1
€ 4,95*
ab € 4,85*
€ 8,55*
Lager 261
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 11,77*
€ 17,53*
5 Tage
40
20
Frei Haus
ab € 15,34*
€ 18,09*
5 Tage
18
1
Frei Haus
ab € 14,13*
€ 20,05*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
336.001.60000
ab € 6,95*
Ähnlich
GRAMM medical
335.020.04086
ab € 6,37*
Ähnlich
GRAMM medical
336.020.12020
ab € 6,39*
Ähnlich
GRAMM medical
137.020.19720
ab € 4,36*
Ähnlich
GRAMM medical
13.402.005.060
ab € 4,35*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.