Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex Vollsichtbrille Megasonic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild: Uvex Vollsichtbrille Megasonic
Artikelbild: Uvex Vollsichtbrille Megasonic
Artikelbild: Uvex Vollsichtbrille Megasonic
Artikelbild: Uvex Vollsichtbrille Megasonic
Artikelbild: Uvex Vollsichtbrille Megasonic
Artikelbild: Uvex Vollsichtbrille Megasonic
Artikelbild: Uvex Vollsichtbrille Megasonic
Artikel-Nr.:
     380-5619320265
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9320.265
EAN/GTIN:
     4031101790794
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
anthrazit/blau, UV400-Schutz, Mit ihrem revolutionären Scheibendesign und dem damit verbundenen unbegrenzten Sichtfeld sorgt die uvex megasonic jederzeit für beste Sicht – selbst unter schwierigen Bedingungen. Ihr sportives, ergonomisches Design und die angenehmen Trageeigenschaften machen sie zum zuverlässigen Begleiter im Arbeitsalltag.

Allgemeine Merkmale
- Schutzbrille in sportivem, ergonomischen Design mit uvex supravision excellence Beschichtung: innen beschlagfrei, außen extrem kratzfest und chemikalienbeständig
- Rahmenfarbe: anthrazit, Kopfband: blau
- Polycarbonat-Scheibe: farblos

Schutz-Merkmale
- zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Schutz-Filter)
- zuverlässiger UV400-Schutz
- hohe mechanische Festigkeit (B: 120 m/s)

Komfort-Merkmale
- revolutionäre Vollsichtbrille mit maximal optimiertem Sichtfeld
- einzigartiges rahmenloses Scheibendesign
- OTG-Funktion mit Aussparung für Brillenbügel
- flexibler Rahmen ermöglicht maximalen Tragekomfort
- extra breites Kopfband bietet optimalen Halt
- gut mit anderer PSA kombinierbar
Weitere Informationen:
Augenschutz Brillenart:
Vollsichtbrille
Augenschutz Normen:
EN 166|EN 170
Augenschutz Scheibentönung:
farblos
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,68*
€ 15,28*
1 Tag
23
1
€ 4,79*
ab € 11,04*
€ 15,29*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,06*
€ 15,30*
1
€ 5,95*
ab € 11,12*
€ 15,46*
Lager 380
10
1
€ 4,95*
ab € 13,73*
€ 19,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,73* pro Paket)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
9320255
ab € 6,25*
Sonstiges
uvex
9320011
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.