Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 380-5619301555 Herst.-Nr.: 9301.555 EAN/GTIN: 4031101517827 |
| |
|
| | |
| Vollsichtschutzbrille mit klappbarer Mund- und Nasen-Maske, uvex ultravision – Komfort und Vielseitigkeit
Die uvex ultravision zeichnet sich durch Komfort, Ergonomie und uneingeschränkte Seitenwahrnehmung aus. Die flexible Vollsichtbrille eignet sich auch als Überbrille und ist in Versionen mit Celluloseacetat- oder Polycarbonatscheiben erhältlich, außerdem in einer Schweißerschutzausführung oder mit hochklappbarem Mundschutz.
Allgemeine Merkmale: - Kombination Vollsichtbrille mit hochklappbarem Mundschutz - Scheibenwechsel und Mundschutztausch möglich - klassische, ergonomische Vollsichtbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung - Rahmenfarbe: grau transparent - farblose PC-Scheibe
Schutz-Merkmale: - zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Schutz-Filter) - Kennzeichnung: W 166 34 BT CE – 2C-1,2 W 1 BT KN DIN CE - zuverlässiger UV400-Schutz - hohe mechanische Festigkeit (B: 120 m/s) - Schutz für Augen und Gesicht
Komfort-Merkmale: - innen beschlagfrei, außen extrem kratzfest und chemikalienbeständig (uvex supravision excellence) - beste Trageeigenschaften durch ausgeklügeltes Be- und Entlüftungssystem - großvolumiger Brillenkörper, auch bequem als Überbrille geeignet Weitere Informationen: | | Augenschutz Brillenart: | Vollsichtbrille | Augenschutz Normen: | EN 166|EN 170 | Augenschutz Scheibentönung: | farblos | Farbe: | grau | Hersteller: | 70094 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, gesichtsschutz uvex, augenschutzschild, Faceguard, Maske, Mund-, Nasen-Maske, Uvex, Vollsichtschutzbrille, klappbarer, mit, ultravision, und |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 18,99* | € 22,54* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 19,25* | € 26,29* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 19,26* | € 26,40* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,90* | € 27,08* | | | | Lager 380 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,86* | € 32,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,86* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|