Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex Schutzbrille Skyguard NT 9175 mit Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild: Uvex Schutzbrille Skyguard NT 9175 mit Bügel
Artikelbild: Uvex Schutzbrille Skyguard NT 9175 mit Bügel
Artikelbild: Uvex Schutzbrille Skyguard NT 9175 mit Bügel
Artikel-Nr.:
     380-5619175260
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9175.260
EAN/GTIN:
     4031101320335
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
blau/grau, gemäß EN 166 + EN 170, uvex skyguard NT – die Rundum-Schutzbrille

Mit der uvex skyguard NT wurden die Vorteile einer Bügelschutzbrille mit denen einer Vollsichtbrille vereint: Eine fest an das konzeptionell einfache Rahmenelement angespritzte TPU-Auflage schirmt dabei die Augen vollständig gegen umherfliegende Partikel ab. Die flexible Weichkomponente schmiegt bequem an das Gesichts des Trägers an und lässt sich einfach für den Dauergebrauch reinigen.


Allgemeine Merkmale:
- Bügelbrille mit Rundumschutz
- Rahmenfarben: blau, grau
- PC-Scheibe in farblos

Schutz-Merkmale:
- zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Schutz-Filter)
- Kennzeichnung: W 166 34 F CE – 2-1,2 W 1 FKN DIN CE
- zuverlässiger UV-400-Schutz
- vollständiger Augenschutz gegen umherfliegende Partikel durch fest angespritzte weiche TPU-Auflage
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügellängenverstellung und zweistufige Inklination ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform

Komfort-Merkmale:
- innen beschlagfrei, außen extrem kratzfest und chemikalienbeständig (uvex supravision excellence)
- flexible Weichkomponente schmiegt sich dem Gesicht individuell an
Weitere Informationen:
Augenschutz Brillenart:
Bügelbrille
Augenschutz Normen:
EN 166|EN 170
Augenschutz Scheibentönung:
farblos
Farbe:
blau
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,69*
€ 9,66*
2 Tage
26
1
€ 5,50*
ab € 8,24*
€ 11,65*
5 Tage
16
5
€ 5,95*
ab € 9,64*
€ 12,22*
1
€ 8,95*
ab € 8,64*
€ 12,53*
Lager 380
7
1
€ 4,95*
ab € 11,79*
€ 17,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,79* pro Paket)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.