Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cofra Kühlhaus-Handschuh Tundra, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Cofra Kühlhaus-Handschuh Tundra
Artikelbild: Cofra Kühlhaus-Handschuh Tundra
Artikelbild: Cofra Kühlhaus-Handschuh Tundra
Artikel-Nr.:
     380-455G114-11
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     G114-11
EAN/GTIN:
     8023796378018
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
EN 388 (2142X), EN 511 (12X), - nach EN 420, EN 388:2016 (2142X), EN 511 (221), Kategorie 2
- geeignet für Kühlhäuser und Outdoor-Arbeiten bis -30°C
- geeignet für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln
- Handrücken, Futter, Stulpe und Manschette aus 100% Polyester
- Schutz vor Schnee, Wind, feuchte Luft (Regen) und Kälte
- wasser- und winddicht
- Handfläche aus rutschfestem PVC, für nasse und trockene Umgebung
- hohe Flexibilität und gute Reißfestigkeit bei niedrigen Temperaturen
- Füllung aus 3M Thinsulate Insultion (100g/m²), sehr gute thermische Isolierung trotz der geringen Dicke
- extralange Manschette mit elastischem Bund
- waschbar (bis 5 Zyklen beständig)

ANWENDUNGSBEREICHE:
Kühlhäuser, Fischverarbeitung oder Verarbeitung von Obst und Gemüse, Lagerarbeiten, Beladen und Entladen im Winter, Outdoor-Arbeiten bei Schnee und schlechtem Wetter, Größe 11
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,62*
€ 15,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,27*
€ 14,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,52*
€ 13,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paar
ab 12 Paar
€ 10,28*
€ 12,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,85*
€ 11,72
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,89*
€ 9,39
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.