Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Loftjacke Barrie 851, Farbe rot-02 Hakro, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Loftjacke Barrie 851
Artikelbild: Hakro Loftjacke Barrie 851
Artikelbild: Hakro Loftjacke Barrie 851
Artikelbild: Hakro Loftjacke Barrie 851
Artikelbild: Hakro Loftjacke Barrie 851
Artikel-Nr.:
     380-436851-1124-3XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     851-1124-3XL
EAN/GTIN:
     4045981111648
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Herren-Jacke
mit HAKRO Zip-In-System, Material: 100% Polyester

- Micro Rip-Stop und Wattierung
- atmungsaktiv
- waschbar bis 30°C

Für Transferdruck, Stickerei geeignet.

Wärmende Isolationsjacke mit elastischen Ärmelabschlüssen, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit Reißverschlussanhänger, funktioneller Innentasche und seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschluss, weitenverstellbarem Bund mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus atmungsaktivem Micro-Ripstop-Außenmaterial mit Wattierung aus wärmender und pflegeleichter Kunstfaser. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe rot-02 Hakro, Größe 3XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,63*
€ 55,41*
€ 4,90*
ab € 42,80*
€ 56,63*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,05*
€ 57,06*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,27*
€ 58,51*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 58,78*
€ 74,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0851040008
ab € 38,53*
Ähnlich
Hakro
0851040009
ab € 42,47*
Ähnlich
Hakro
0851040006
ab € 38,61*
Ähnlich
Hakro
0851040005
ab € 38,41*
Ähnlich
Hakro
0851040004
ab € 38,46*
Ähnlich
Hakro
0851040007
ab € 38,26*
Ähnlich
Hakro
0851040003
ab € 38,60*
Ähnlich
Hakro
0851028006
ab € 38,29*
Ähnlich
Hakro
0851028005
ab € 38,60*
Ähnlich
Hakro
0851028004
ab € 38,36*
Ähnlich
Hakro
0851028007
ab € 38,56*
Ähnlich
Hakro
0851028003
ab € 38,42*
Ähnlich
Hakro
0851028008
ab € 38,40*
Ähnlich
Hakro
0851028009
ab € 42,57*
Ähnlich
Hakro
0851027006
ab € 56,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.