Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

No 851 Loft-Jacke Barrie anthrazit HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: XXXL - Größe: XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
No 851 Loft-Jacke Barrie anthrazit HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: XXXL - Größe: XXXL
No 851 Loft-Jacke Barrie anthrazit HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: XXXL - Größe: XXXL
No 851 Loft-Jacke Barrie anthrazit HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: XXXL - Größe: XXXL
No 851 Loft-Jacke Barrie anthrazit HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: XXXL - Größe: XXXL
No 851 Loft-Jacke Barrie anthrazit HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: XXXL - Größe: XXXL
Artikel-Nr.:
     158-HA85128.XXXL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0851028009
EAN/GTIN:
     4045981111921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Herren-Jacke
Hakro Loft-Jacke Barrie No 851 anthrazit atmungsaktive Isolationsjacke mit Micro Rip Stop und Wattierung

Ausgewählte Version: XXXL - Größe: XXXL

HAKRO Herren-Loft-Jacke Barrie

 

  • atmungsaktive Isolationsjacke
  • mit Micro-Ripstop und Wattierung
  • Zwei-Wege-Reißverschluss

Material: 100% Polyester, atmungsaktiv

Farben: kiwi, schwarz, rot, anthrazit, orange, royal, tinte

 

Größen: XS - XXXL

 


  • Version: XXXL - Größe: XXXL
Weitere Informationen:
Produktart:
Freizeitjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
grau
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Farbton:
anthrazit
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 41,43*
€ 55,69*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,72*
€ 56,22*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,48*
€ 59,11*
10 Tage
115
€ 5,90*
ab € 45,97*
€ 59,56*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 57,40*
€ 73,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0851040008
ab € 37,97*
Ähnlich
Hakro
0851040009
ab € 41,21*
Ähnlich
Hakro
0851040006
ab € 37,94*
Ähnlich
Hakro
0851040005
ab € 37,96*
Ähnlich
Hakro
0851040004
ab € 37,67*
Ähnlich
Hakro
0851040007
ab € 37,92*
Ähnlich
Hakro
0851040003
ab € 37,93*
Ähnlich
Hakro
0851028006
ab € 37,77*
Ähnlich
Hakro
0851028005
ab € 37,70*
Ähnlich
Hakro
0851028004
ab € 37,83*
Ähnlich
Hakro
0851028007
ab € 37,74*
Ähnlich
Hakro
0851028003
ab € 37,78*
Ähnlich
Hakro
0851028008
ab € 38,01*
Ähnlich
Hakro
0851027006
ab € 54,58*
Ähnlich
Hakro
0851027005
ab € 54,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.