Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop FieldPRO Thermo+ Full Safety, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Dunlop FieldPRO Thermo+ Full Safety
Artikelbild: Dunlop FieldPRO Thermo+ Full Safety
Artikelbild: Dunlop FieldPRO Thermo+ Full Safety
Artikelbild: Dunlop FieldPRO Thermo+ Full Safety
Artikelbild: Dunlop FieldPRO Thermo+ Full Safety
Artikelbild: Dunlop FieldPRO Thermo+ Full Safety
Artikel-Nr.:
     380-365LP8KL01-39
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     LP8KL01-39
EAN/GTIN:
     8713197553960
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345:2022 S5L CI CR SR FO LG, Material Stiefelschaft: Purofort®
Material Außensohle: Purofort®
Zehenschutzkappe: Stahl
Zwischensohle: Stahl
Einlegesohle: Dunlop Comfort Insoles PRO series

Schutz & Komfort:
- Kälte isolierend
- Energie absorbierend
- Schnitt beständig
- wasserdicht
- Ölbeständige Sohle
- Antistatisch
- Knöchelschutz

- SR-zertifizierte Außensohle für maximalen Halt
- Perfekte Passform mit Dunlops innovativem Sneaker-Fit, um Fersenschlupf zu vermeiden
- Das leichte Purofort sorgt dafür, dass die Füße nicht ermüden

Segment: Landwirtschaft, Größe 39
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
grün
Schuhe Durchtrittschutz:
Stahl
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|CI|CR|SR|LG
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S5
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
3
1
€ 4,95*
ab € 85,42*
€ 112,95*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 91,44*
€ 116,28*
18 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 104,22*
€ 141,01*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,95*
€ 134,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,84*
€ 133,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,50*
€ 125,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,40*
€ 113,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,42*
€ 101,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
103344-37
ab € 50,65*
Ähnlich
Dunlop
LP8KL01-37
ab € 85,68*
Ähnlich
Dunlop
103346-37
ab € 47,56*
Ähnlich
Dunlop
NB2JF01
ab € 15,15*
Ähnlich
Dunlop
7-3750-39
ab € 27,94*
Ähnlich
Dunlop
7-4230-36
ab € 19,07*
Ähnlich
Dunlop
7-8101-37
ab € 104,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.