Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Pricemastor Gummistiefel schwarz, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Dunlop Pricemastor Gummistiefel schwarz
Artikelbild: Dunlop Pricemastor Gummistiefel schwarz
Artikelbild: Dunlop Pricemastor Gummistiefel schwarz
Artikelbild: Dunlop Pricemastor Gummistiefel schwarz
Artikelbild: Dunlop Pricemastor Gummistiefel schwarz
Artikelbild: Dunlop Pricemastor Gummistiefel schwarz
Artikel-Nr.:
     380-365380PP-43
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     380 PP-43
EAN/GTIN:
     8713197801139
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
ohne Schutzkappe, Praktischer Stiefel für weniger anspruchsvolle Bedingungen

- ohne Schutzkappe
, Größe 43
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe Obermaterial:
PVC
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
338
1
pro Paar
€ 4,90*
ab € 8,02*
€ 8,02*
1 Tag
338
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,59*
€ 9,38*
1 Tag
338
1
pro Paar
€ 4,90*
ab € 7,37*
€ 10,33*
2 Tage
288
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 7,42*
€ 10,74*
Lager 380
21
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 9,39*
€ 14,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,16*
€ 16,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,78*
€ 16,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,09*
€ 15,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,02*
€ 14,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,76*
€ 13,99
pro Paar
ab 25 Paar
€ 11,34*
€ 13,49
pro Paar
ab 50 Paar
€ 11,04*
€ 13,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,39*
€ 11,17
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,695* pro Stück)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
1819-37
ab € 9,80*
Ähnlich
Dunlop
7-3700-40
ab € 26,16*
Ähnlich
Dunlop
7-3000-36
ab € 10,75*
Ähnlich
Dunlop
7-3100-38
ab € 10,78*
Ähnlich
Hevea
K580011.37
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.