Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Rettungsdienststiefel Airpower XR1 S3, Größe UK7.5/EU41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: HAIX Rettungsdienststiefel Airpower XR1 S3
Artikelbild: HAIX Rettungsdienststiefel Airpower XR1 S3
Artikelbild: HAIX Rettungsdienststiefel Airpower XR1 S3
Artikelbild: HAIX Rettungsdienststiefel Airpower XR1 S3
Artikelbild: HAIX Rettungsdienststiefel Airpower XR1 S3
Artikelbild: HAIX Rettungsdienststiefel Airpower XR1 S3
Artikel-Nr.:
     380-362605117-7.5
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     605117-7.5
EAN/GTIN:
     4044465257124
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC, - Obermaterial: Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm²/h), 2,0 – 2,2 mm dick
- Innenfutter: CROSSTECH® Laminat Technology; 3-Lagen CROSSTECH® Laminat, wasserdicht und atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit
optimalem Klimakomfort für alle Jahreszeiten, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Außenbereich. Hervorragender Penetrationsschutz gegen Blut und andere Körperflüssigkeiten (Schutz gegen daraus resultierende Viren und Bakterien). Erhöhter Chemikalienschutz.
- Vliesbrandsohle: feuchtigkeitsabsorbierende Vliesbrandsohle
- Einlegesohle: Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeits-ableitend und antibakteriell
- HAIX® Composite Schutzkappe: Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen.
- Durchtrittshemmende Sohle: Flexible, leichte, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage.
- Sohle: Gummi/PU Sohle mit robustem Straßen-/ Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, abriebfest und rutschsicher – auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht, sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte. Die Laufsohle ist hitze-, öl- und benzinbeständig und nicht kreidend
- HAIX® Climate System: Das HAIX Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge
- HAIX® Lacing System: Patentiertes Schnür-/Reißverschlusssystem mit innen liegenden überkreuzenden Schuhband zur Verringerung der Einhängegefahr.
- Sun Reflect: Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet.
-Abriebfester Spitzenschutz; Lederschlaufe am Reißverschluss, Reißverschlussfixierung: HAIX® EasyZip (auswechselbar), rückseitige Anziehschlaufe, TPU-Überkappe, Fersenbeuge und Beugeeinsatz im Zungenbereich.
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191.
, Größe UK7.5/EU41
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|CI|FO|E|SRC|HRO|HI|WR
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 171,56*
€ 212,69*
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 176,46*
€ 215,20*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,88*
€ 222,44*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 215,20*
€ 256,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 212,89*
€ 253,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 202,01*
€ 240,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 189,77*
€ 225,83
pro Paar
ab 500 Paar
€ 176,46*
€ 209,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.