Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Gefrierhaus-Parka, Farbe 5131-marine, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Parka
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Parka
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Parka
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Parka
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Parka
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Parka
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Parka
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Parka
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Parka
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Parka
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Parka
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Parka
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Parka
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Parka
Artikel-Nr.:
     380-342100-567-L
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913074801
Suchbegriffe:
Gefrierhausjacke
Kühlhausjacke
Tiefkühljacke
Gefrierhaus-Parka
Obermaterial: 100% Nylon, Oxford
Futter: 100% Polyester
Füllung: 100% Polyester, 1 Lage Polyesterwatte, 2 Lagen 3M Thinsulatec, gesamt ca. 320 g/m²
Sicherheitsausstattung: Reflexband
Farbe: marine, Innenfutter rot

- nach EN 342
- durchgehender, hinterlegter Frontverschluss
- 1 Brusttasche links, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten
- Ärmeltaschen links mit Reißverschluss
- Reflexband an der Taille
- Wärmeisolation: 0,529 (B)
- Luftdurchlässigkeit: Klasse 2, Farbe 5131-marine, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Nylon
Hersteller:
70069
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,63*
€ 86,66*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 69,12*
€ 88,67*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,24*
€ 89,75*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,50*
€ 91,13*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 87,03*
€ 108,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5120044
ab € 38,40*
Ähnlich
Planam
5121044
ab € 43,95*
Ähnlich
Planam
1,00067E+13
ab € 25,13*
Ähnlich
Planam
5131044
ab € 65,81*
Ähnlich
Planam
5131048
ab € 66,14*
Ähnlich
Planam
5131056
ab € 65,93*
Ähnlich
Planam
5131060
ab € 65,72*
Ähnlich
Planam
5131064
ab € 72,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.