Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Winterjacke HIGHLINE, Farbe 2302-schief/schw/rot, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Winterjacke HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Winterjacke HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Winterjacke HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Winterjacke HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Winterjacke HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Winterjacke HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Winterjacke HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Winterjacke HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Winterjacke HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Winterjacke HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Winterjacke HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Winterjacke HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Winterjacke HIGHLINE
Artikel-Nr.:
     380-328250-1346-3XL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     Highline-1346-3XL
EAN/GTIN:
     4030913946856
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Material: 100% Polyester
PU-beschichtet
Futter: 100% Polyester
Wattierung: 100% Polyester

Optimaler Schutz im Winter
- wasserdicht, winddicht,
- Nähte hinterklebt
- 2 verdeckte Seitentaschen mit Reißverschluss
- 2 Brusttaschen mit Patte
- Reflexbiesen im Brust-, Ärmel- und Rückenbereich
- verdeckter Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt
- elastische Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar
- einrollbare Kapuze im Kragen
- Innentasche
- Bundweitenverstellung mit Kordelzug, Farbe 2302-schief/schw/rot, Größe 3XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Hersteller:
70069
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 35,87*
€ 45,61*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 35,93*
€ 45,62*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,13*
€ 45,83*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,32*
€ 46,07*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,19*
€ 55,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2302068
ab € 34,18*
Ähnlich
Planam
2302040
ab € 31,27*
Ähnlich
Planam
2302044
ab € 32,08*
Ähnlich
Planam
2302048
ab € 31,96*
Ähnlich
Planam
2302052
ab € 32,04*
Ähnlich
Planam
2302056
ab € 31,94*
Ähnlich
Planam
2302060
ab € 32,12*
Ähnlich
Planam
2302072
ab € 61,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.