Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Winterjacke Highline schiefer/schwarz/rot Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2302
Planam 2302
Artikel-Nr.:
     2627A-4705230264
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2302064
EAN/GTIN:
     4030913946856
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke

Einsatzbereit bei Schnee, Regen und Wind

  • hinterklebte Nähte
  • 2 verdeckte Seitentaschen mit Reißverschluss
  • 2 Brusttaschen mit Patte
  • Reflexbiesen am Brust-, Ärmel- und Rückenbereich
  • verdeckter Frontreißverschluss am Kragen hinterlegt
  • elastische Ärmelbündchen
  • einrollbare Kapuze im Kragen
  • Bundweitenverstellung mit Kordelzug
  • Innentasche

Material

    Obergewebe
  • 100 % Polyester, PU-beschichtet
    Wattierung
  • 100 % Polyester
    Futter
  • 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer/schwarz/rot
Größe:
3XL
Weitere Suchbegriffe: Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, planam winterjacke 3xl, herren jacke, herrenjacken xxxl, planam, pilotenjacke, blouson, winterjacke, allwetterjacke, winterparka, parka, piloten-jacke, winterblouson, winter-parka
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,79*
ab € 36,00*
€ 45,77*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 35,87*
€ 45,81*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,28*
€ 45,82*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,10*
€ 46,06*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 37,04*
€ 47,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2302068
ab € 35,15*
Ähnlich
Planam
2302072
ab € 64,62*
Ähnlich
Planam
2302052
ab € 32,10*
Ähnlich
Planam
2302048
ab € 32,16*
Ähnlich
Planam
2302044
ab € 31,99*
Ähnlich
Planam
2302056
ab € 32,08*
Ähnlich
Planam
2302040
ab € 32,08*
Ähnlich
Planam
2302060
ab € 31,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.