Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Weste Warnschutz, Farbe 2072-uni gelb, Größe XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Weste Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Weste Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Weste Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Weste Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Weste Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Weste Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Weste Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Weste Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Weste Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Weste Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Weste Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Weste Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Weste Warnschutz
Artikel-Nr.:
     380-325160-765-XXXXL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913043081
Suchbegriffe:
Herrenweste
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Material: 100% Polyester, beschichtet mit 100% Polyurethan

nach EN 471
- wasserdicht durch Beschichtung aus 100% Polyurethan und hinterklebte Nähte
- Handytasche links
- 3 Stiftfächer rechts
- 2 Innentaschen
- durchgehender Frontreißverschluss
- Reflexband: Orig. 3M Scotchlite 8910

EN 471: Kl. 2 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials
EN 471: Kl. 2 Rückstrahlwert des Reflekttionsmaterials

Farben: orange, gelb

PSA: Richtlinie 89/686/EEC
25 Wäschen garantiert, Farbe 2072-uni gelb, Größe XXXXL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 29,95*
€ 40,05*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,22*
€ 40,99*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,67*
€ 41,20*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,84*
€ 41,67*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,91*
€ 49,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2072052
ab € 27,19*
Ähnlich
Planam
2072048
ab € 27,32*
Ähnlich
Planam
2072044
ab € 27,29*
Ähnlich
Planam
2072056
ab € 27,26*
Ähnlich
Planam
2072060
ab € 27,44*
Ähnlich
Planam
2072064
ab € 30,12*
Ähnlich
Planam
2071044
ab € 27,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.