Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Einlegesohle COMFIT AIR, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: Albatros Einlegesohle COMFIT AIR
Artikelbild: Albatros Einlegesohle COMFIT AIR
Artikel-Nr.:
     380-318204750-39
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     20.475.0-39
EAN/GTIN:
     4051428076098
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Farbe: schwarz, - atmungsaktiv durch zahlreiche Poren
- schockabsorbierende Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich
- Längsgewölbeunterstützung unterstützt die natürliche Haltung des Fußes im Schuh und stimuliert die Muskulatur beim Gehen
- rutschfeste Textiloberfläche, geruchsresistent, feuchtigkeitsaufnehmend
- optimale Dämpfung
- waschbar bis 30°C
- empfohlen für ALBATROS® Sicherheits- und Berufsschuhe, Größe 39
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Herren
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,36*
€ 8,05*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,60*
€ 8,99*
10 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 7,13*
€ 10,50*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 22,34*
€ 30,52*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,99*
€ 10,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,77*
€ 10,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,20*
€ 9,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,29*
€ 8,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,08*
€ 8,43
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
204750200000036
ab € 5,31*
Ähnlich
ISM
204750200000037
ab € 5,35*
Ähnlich
ISM
204750200000038
ab € 5,35*
Ähnlich
ISM
204750200000040
ab € 5,35*
Ähnlich
ISM
204750200000041
ab € 5,36*
Ähnlich
ISM
204750200000042
ab € 5,36*
Ähnlich
ISM
204750200000043
ab € 5,34*
Ähnlich
ISM
204750200000044
ab € 5,35*
Ähnlich
ISM
204750200000045
ab € 5,35*
Ähnlich
ISM
204850600000039
ab € 6,85*
Ähnlich
ISM
204510500000039
ab € 9,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.