Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Einlegesohle EVERCUSHION CUSTOM FIT MID - 204850 - Größe: 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros EVERCUSHION CUSTOM FIT MID - 204850 - Größe: 39 - Ansicht Einlagen
Albatros EVERCUSHION CUSTOM FIT MID - 204850 - Größe: 39 - Ansicht Einlagen
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-204850600000039
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     204850600000039
EAN/GTIN:
     4051428089159
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle

Albatros EVERCUSHION CUSTOM FIT MID - 204850600000039

Ausschlaggebend für den Tragekomfort Ihrer Schuhe ist eine gute Passform. Dank der unterschiedlichen Ausführungen (LOW, MID, HIGH) der „EVERCUSHION® Custom Fit“ Einlegesohle wird Ihr Schuh optimal an die Bedürfnisse Ihrer Füße angepasst und der Tragekomfort deutlich erhöht. Das ergonomische Design und die unterschiedlich stark ausgeprägte Fußgewölbeunterstützung sorgen für sehr gute Dämpfungseigenschaften, entlasten die Gelenke und erhalten so die Leistungsfähigkeit des Trägers. Zusätzlich sorgen der hoch atmungsaktive Schaumstoff und die antibakterielle Textiloberfläche für eine gute Klimaregulierung und minimieren die Geruchsbildung.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Marke:
Albatros
Material:
Polyurethan
Größe:
39
Verfügbare Größen:
35- 49
Weitere Suchbegriffe: albatros einlegesohle, einlegesohle, Albatros, EVERCUSHION, CUSTOM FIT, MID, Größe: 39, grün
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 6,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,93*
€ 11,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,56*
€ 11,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,08*
€ 10,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,81*
€ 10,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,26*
€ 9,83
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,80*
€ 8,09
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
204750200000039
ab € 5,30*
Ähnlich
ISM
204850500000045
ab € 6,84*
Ähnlich
ISM
204850500000046
ab € 6,80*
Ähnlich
ISM
204850500000047
ab € 6,84*
Ähnlich
ISM
204850500000048
ab € 6,81*
Ähnlich
ISM
204850500000049
ab € 6,82*
Ähnlich
ISM
204850600000035
ab € 6,93*
Ähnlich
ISM
204850600000036
ab € 6,79*
Ähnlich
ISM
204850600000037
ab € 6,81*
Ähnlich
ISM
204850600000038
ab € 6,84*
Ähnlich
ISM
204510500000039
ab € 9,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.