Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Einlegesohle COMFIT® AIR FUßBETT - 204750 - Größe: 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros COMFIT® AIR FUßBETT - 204750 - Größe: 38 - Ansicht Einlagen
Albatros COMFIT® AIR FUßBETT - 204750 - Größe: 38 - Ansicht Einlagen
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-204750200000038
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     204750200000038
EAN/GTIN:
     4051428076302
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle

Albatros COMFIT® AIR FUßBETT - 204750200000038

Das neu entwickelte, atmungsaktive ALBATROS® comfit® AIR Fußbett verfügt über schockabsorbierende Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich sowie eine Längsgewölbeunterstützung. Damit wird die natürliche Haltung des Fußes im Schuh unterstützt und die Muskulatur beim Gehen stimuliert. Die rutschfeste Textiloberfläche ist geruchsresistent, feuchtigkeitsaufnehmend und waschbar bei 30°C.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Ethylenvinylacetat
Größe:
38
Verfügbare Größen:
36- 47
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,94*
€ 9,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 7,63*
€ 9,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,17*
€ 8,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,91*
€ 8,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,60*
€ 7,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
204750200000036
ab € 5,35*
Ähnlich
ISM
204750200000037
ab € 5,33*
Ähnlich
ISM
204750200000039
ab € 5,30*
Ähnlich
ISM
204750200000040
ab € 5,35*
Ähnlich
ISM
204750200000041
ab € 5,34*
Ähnlich
ISM
204750200000042
ab € 5,34*
Ähnlich
ISM
204750200000043
ab € 5,34*
Ähnlich
ISM
204750200000044
ab € 5,33*
Ähnlich
ISM
204750200000045
ab € 5,34*
Ähnlich
ISM
204850500000038
ab € 6,82*
Ähnlich
ISM
204510500000038
ab € 9,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.