| |
|
| Artikel-Nr.: 380-2361010-9 Herst.-Nr.: 2361010-9 EAN/GTIN: 4250348940483 |
| |
|
| | |
| mit Schichtel, weiß, mittelschwere Ausführung, - 100% Baumwolle - mit Schichtel - mittelschwere Ausführung - eingesetzter Daumen - Farbe: gebleicht - 12 Paar im Polybeutel , Größe 9 Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Handschuhe Beschichtung: | unbeschichtet | Handschuhe Material: | Baumwolle | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, baumwollhandschuhe weiß größe 9, allergikerhandschuh gr9, baumwollhandschuh, Baumwoll-Trikothandschuh, Schichtel,, mit, weiß |
| | |
| |