Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwolltrikothandschuh gebleicht


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Baumwolltrikothandschuh gebleicht
Artikelbild: Baumwolltrikothandschuh gebleicht
Artikel-Nr.:
     380-2321540
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     2321540
EAN/GTIN:
     4250348951489
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Damengröße, mittelschwere Ausführung, - 100% Baumwolle
- ohne Schichtel
- mittelschwere Ausführung
- Farbe: gebleicht
- Damengröße
- 12 Paar im Polybeutel
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Farbe:
weiß
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,2175* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,02008*
€ 5,9739
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,79004*
€ 5,70015
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,51008*
€ 5,367
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,53004*
€ 4,20075
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,22008*
€ 3,8319
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securesse
2321540
ab € 2,60004*
Ähnlich
Securesse
2361500
ab € 2,57004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.