Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwoll-Trikothandschuh, Größe 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Baumwoll-Trikothandschuh
Artikelbild: Baumwoll-Trikothandschuh
Artikel-Nr.:
     380-2361010-6
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     2361010-6
EAN/GTIN:
     4250348940216
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
mit Schichtel, weiß, mittelschwere Ausführung, - 100% Baumwolle
- mit Schichtel
- mittelschwere Ausführung
- eingesetzter Daumen
- Farbe: gebleicht
- 12 Paar im Polybeutel
, Größe 6
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Baumwolle
Hersteller:
70263
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,67004*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,38917* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,69*
€ 7,9611
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,37008*
€ 7,5804
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,04008*
€ 7,1877
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,67004*
€ 5,55735
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securesse
2321540
ab € 2,58*
Ähnlich
Securesse
2321540
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.