Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwoll-Trikothandschuh, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Baumwoll-Trikothandschuh
Artikelbild: Baumwoll-Trikothandschuh
Artikel-Nr.:
     380-2361010-10
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     2361010-10
EAN/GTIN:
     4250348940506
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
mit Schichtel, weiß, mittelschwere Ausführung, - 100% Baumwolle
- mit Schichtel
- mittelschwere Ausführung
- eingesetzter Daumen
- Farbe: gebleicht
- 12 Paar im Polybeutel
, Größe 10
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Baumwolle
Hersteller:
70263
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 90.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,64*
€ 0,76
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,56*
€ 0,67
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,54*
€ 0,64
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,51*
€ 0,61
pro Paar
ab 600 Paar
€ 0,40*
€ 0,48
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 0,37*
€ 0,44
pro Paar
ab 90000 Paar
€ 0,30*
€ 0,36
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securesse
2321540
ab € 2,58*
Ähnlich
Securesse
2321540
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.