| |
|
| Artikel-Nr.: 380-2060424-10XL Herst.-Nr.: 0424-10XL EAN/GTIN: 4025888335231 |
| |
|
| | |
| 240 mm, puderfrei, AQL 1,5, puderfrei - zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln - unsteril - latexfrei - hervorragender Griff (trocken/nass) durch Diamant-Muster - hohe Widerstandsfähigkeit - beidhändig passend - Länge: 240 mm - Stärke: 0,15 mm - AQL 1,5 - EN 388 - EN ISO 374-1:2016 TYPE B (KPT) - EN ISO 374-5:2016 VIRUS - PSA CAT. III - Größen: 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL), 10-11 (XXL)
50 Stück im Dispenserkarton 500 Stück im Umkarton, Größe 10-XL Weitere Informationen: | | Abteilung: | Unixex | Farbe: | orange | Handschuhe Material: | Nitril | Produkt detektierbar: | Nein | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe nitrile gr. xl ungepudert, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.10, 1,5, 240, AQL, Einweg-Nitrilhandschuhe, GRIP, ORANGE,, Stronghand, mm,, puderfrei, |
| | |
| |