Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Care & Serve Medizinische PP Gesichtsmasken Typ II


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild: Care & Serve Medizinische PP Gesichtsmasken Typ II, rosa
Artikelbild: Care & Serve Medizinische PP Gesichtsmasken Typ II, rosa
Artikel-Nr.:
     380-15000469
Hersteller:
     Wiros
Herst.-Nr.:
     15000469
EAN/GTIN:
     4051642525150
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
3-lagig mit Gummischlaufen, - Material: Polypropylen-Spinnvlies
- hautfreundlich, nicht reizend, leicht, 3-lagig
- Ohrschlaufen
- formbarer Nasenbügel
- für Brillenträger geeignet

- Filterleistung (BFE)= 99 %
- Einwegprodukt
- für den Kontakt mit Lebensmittel geeignet
- latexfrei
- CE
- EN 14683:2019-10 Typ II
- MD Class I


- Anwendungsbereiche: Arztpraxen, Industrie/Pharmaindustrie, Kosmetik/Wellness/Schönheitsindustrie, Krankenhaus, Labor, Nahrungsmittelverarbeitung, Reinigung/Hygiene
- 50 St. / Spenderbox 2.000 St. / Karton
Weitere Informationen:
Einweg Hauptmaterial:
PP
Einweg Verpackungsart:
Dispenserkarton
Einweg Verschluss:
Gummibänder
Farbe:
pink
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
29
€ 4,95*
ab € 1,4065*
€ 2,9175*
4 Tage
27
€ 5,90*
ab € 5,89*
€ 9,32*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,9175*
€ 3,47183
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,5375*
€ 3,01963
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,3575*
€ 2,80543
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 2,227*
€ 2,65013
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,057*
€ 2,44783
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,947*
€ 2,31693
pro Paket
ab 160 Pakete
€ 1,8365*
€ 2,18544
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 1,7165*
€ 2,04264
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,4065*
€ 1,67374
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,02813* pro Stück)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
econ securesse
15000429
ab € 1,6065*
Ähnlich
Wiros
15000449
ab € 1,4065*
Ähnlich
AMPri
02420-SCH
ab € 1,6775*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.