Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuPont™ Tyvek® 500 Jacke, weiß, Größe XL


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikelbild: DuPont™ Tyvek® 500 Jacke, weiß
Artikelbild: DuPont™ Tyvek® 500 Jacke, weiß
Artikel-Nr.:
     380-13350095-XL
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     TY PP33 S W H 00-XL
EAN/GTIN:
     5450208015743
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
TY PP33 S W H 00 Kat.3 Typ PB(6), Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425
Teilkörperschutz, Kategorie III, Typ PB [6]
EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger)
Antistatische Ausrüstung (EN 1149-1) - auf beiden Seiten; siehe Fußnote

DuPont™ Tyvek® 500 Jacke Modell PP33. Jacke mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen M bis 2XL. Reißverschluss. Innenliegende Nähte.
Als Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung kann Tyvek® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen.
Tyvek® Schutzkleidung und Zubehör besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.
Typische Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm.

VE: 50 (10er Pack)
1 Pack =10 Stück, Größe XL
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
Kapuze
Einweg Hauptmaterial:
Tyvek
Einweg Verschluss:
Reißverschluss
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 6,83*
3 Tage
75
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,75*
€ 7,46*
Lager 380
7
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 53,39*
€ 70,50*
1 Tag
10
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 57,78*
€ 73,10*
1 Tag
10
1
pro Box
Frei Haus
ab € 57,97*
€ 73,44*
Menge:  Box  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 70,50*
€ 83,895
pro Box
ab 2 Boxen
€ 67,95*
€ 80,8605
pro Box
ab 5 Boxen
€ 61,97*
€ 73,7443
pro Box
ab 10 Boxen
€ 60,56*
€ 72,0664
pro Box
ab 20 Boxen
€ 57,46*
€ 68,3774
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 53,39*
€ 63,5341
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 5,339* pro Stück)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
CJAK/L
ab € 2,95*
Ähnlich
ASATEX
CJAK/XL
ab € 2,95*
Ähnlich
ASATEX
TYJAK/XXL
ab € 5,56*
Ähnlich
DuPont
TY POBA SW H 00
ab € 23,93*
Ähnlich
ASATEX
TYKA
ab € 1,19*
Ähnlich
ASATEX
TYSH
ab € 1,00*
Ähnlich
DuPont
D13395735
ab € 3,18*
Ähnlich
DuPont
D13395783
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.