| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-598583 Herst.-Nr.: POK-BASIC-XXL EAN/GTIN: 5450208016948 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1003D004, Einweganzug ProShield® 10 Der kostengünstige Kat.-III-Schutzanzug aus 4-lagigem SMMS-Material Material: SMMS Schutzklasse: Kat. III, Typ 5, 6 Anzugvorteile: - Reißverschluss mit Abdeckung - Kapuze mit Gummizug - Gummizug in der Taille - Außen liegende Nähte - Hoher Tragekomfort durch atmungsaktives Material Anwendungsbereiche: - Allgemeine Reinigungsarbeiten - Allg. Staubarbeiten Auch in S, Mund XXXL erhältlich., Fabrikat: DuPont Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 227 GRAMM | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einwegoverall du pont xl, einmalanzug, einmalanzug xl, Pont, EINWEGANZUG |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,25* | € 4,09* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,92* | € 4,46* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 2,88* | € 4,53* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,10* | € 4,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 204,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|