| |
|
| Artikel-Nr.: 380-13260020-S Herst.-Nr.: TYCHA5TWH16-S EAN/GTIN: 5450208007595 |
| |
|
| | |
| TY CHA5 T WH 16 Kat.3 Typ 4B/5B/6B, - Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 - Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 4-B, 5-B und 6-B - EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger) - EN 1073-2 (Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination) - Antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) - auf beiden Seiten - Überklebte Nähte für Schutz und Belastbarkeit - Tyvek® Reißverschluss mit selbstklebender Abdeckung für noch mehr Schutz - Verdeckte Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden für guten Sitz und Vermeidung von Kontaminationen oder Fusseln
DuPont™ Tyvek® 600 Plus mit Socken. Anzug mit Kapuze, angearbeiteten Socken/Füsslinge und kniehoher Stiefelstulpe. Robust und leicht; weniger als 250g pro Anzug. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Tyvek® Schutzanzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 600 Plus Schutzanzüge sind Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie, Pharmazeutischen Industrie, Forschungs- und Biosicherheitslaboratorien sowie medizinische Anwendungen sowie Exposition gegenüber Infektionserregern., Größe S Weitere Informationen: | | Einweg Ausstattung: | Kapuze|mit Socken | Einweg Hauptmaterial: | Tyvek | Einweg Verschluss: | Reißverschluss | Farbe: | weiß | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einweganzug weiss kat. iii, einmalanzug weiß, einmalanzug, 16, 4B/5B/6B, 600, CHA5, Füßlingen, Kat.3, Overall, Plus, T, TY, Typ, Tyvek®, WH, mit |
| | |
| |