Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mund-/Nasenmaske mit Gummiband, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Mund-/Nasenmaske mit Gummiband, weiß
Artikelbild: Mund-/Nasenmaske mit Gummiband, weiß
Artikelbild: Mund-/Nasenmaske mit Gummiband, weiß
Artikel-Nr.:
     380-13000305
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     13000305
EAN/GTIN:
     4250348954671
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Mischgewebe, waschbar bis 60°C, Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle; Mischgewebe
Gummiband: 100% Polyester

Eigenschaften:
- waschbar bis 60°C
- angenehm weich zu tragen
- mit Gummiband

20 Stück im Polybeutel

Keine Medizinische Atemschutzmaske, kein FFP-Standard. Keine Zertifizierung!

WICHTIGE HINWEISE:
- Auf Grund des Gesundheitsschutzes und der Hygiene ist dieser Artikel vom Umtausch ausgeschlossen sobald die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde
- Maske vor dem Gebrauch/Tragen waschen
- Hände und die entsprechende Gesichtspartie vor und nach dem Absetzen oder sonstiger Berührung der Maske mit Seife waschen und/oder mit geeignetem Desinfektionsmittel reinigen
- Maske nur über Mund und Nase tragen
- Bei Durchfeuchtung absetzen oder wechseln
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
2606-040
ab € 4,11*
Ähnlich
Hakro
2606-002
ab € 4,09*
Ähnlich
Hakro
2606-034
ab € 4,10*
Ähnlich
Hakro
2603-006
ab € 4,09*
Ähnlich
Hakro
2603-091
ab € 4,11*
Ähnlich
Hakro
2603-005
ab € 4,09*
Ähnlich
Hakro
2603-034
ab € 1,24*
Ähnlich
Hakro
2603-001
ab € 1,03*
Ähnlich
Securesse
13000301
ab € 2,83*
Ähnlich
Securesse
13000302
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.