Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Mantel weiß Gr. XXL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PP-Mantel weiß Gr. XXL
Artikelbild: PP-Mantel weiß Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     380-11024125
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     11024125
EAN/GTIN:
     4250348924582
Suchbegriffe:
Besucherkittel
Besuchermantel
Einwegkittel
Einwegmantel
ohne Taschen, Druckknöpfe, PP-Mantel ohne Taschen
mit Druckknöpfen
ohne Außentaschen
Farbe: weiß
Größe: XXL
einzeln verpackt im Polybeutel
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
ohne Taschen|Kragen
Einweg Hauptmaterial:
PP
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Einweg Verschluss:
Druckknöpfe
Farbe:
weiß
Größenfilter:
2XL
Hersteller:
70363
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: einwegkittel xxl, besucherkittel, Druckknöpfe, Gr., PP-Mantel, Taschen,, XXL, ohne, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,67*
€ 7,9373
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.