Franz Mensch Einwegkittel Besucherkittel weiß luftdurchlässig mit Druckknöpfen Einwegkittel ideal als Besucherkittel einsetzbar mit Druckknöpfen luftdurchlässig strapazierfähig HACCP-konform Materi...
- Schienbeinlänge - Kittel mit Öffnung auf der Rückseite - Strickmanschette mit Doppelmanschettensystem - Stehkragen - Laborkittel mit Rückenverschluss - Strickbündchen mit doppeltem Manschettensys...
HYGONORM Besucherkittel Light mit Druckknöpfen, blau, XXL aus PP-Vlies, mit Stehkragen, luftdurchlässig, lebensmittel- echt, Umfang: 1.400 mm, Länge: 1.100 mm, (27416) Beschaffungsartikel: Das Prod...
Produktbeschreibung: schmutz-, öl- und wasserabweisend über die Schulter führende Reflexstreifenverdeckte Druckknopfleiste Brusttasche mit Patte mit verdecktem Druckknopfverschluss, Stifttasche und...
HYGONORM Besucherkittel Light mit Klettverschluss, weiß, XXL aus PP-Vlies, mit Stehkragen, luftdurchlässig, lebensmittel- echt, latexfreie Gummibänder, Umfang: 1.400 mm, Länge: 1.100 mm, HACCP-konf...
HYGOSTAR PP-Besucherkittel mit Klettverschluss, weiß, XXL aus PP-Vlies, mit Stehkragen, luftdurchlässig, lebensmittel- echt, Umfang: 1.400 mm, Länge: 1.100 mm, (2741) Beschaffungsartikel: Das Produ...
Die starke Qualität dieses Untersuchungskittels erkennt man besonders am hochwertigen CPE, aus dem er besteht. Dieses Material ist in Anlehnung an EN 14126 auf Virendichtigkeit getestet und zeigt s...
Einwegkittel, Besucherkittel, Schutzkittel am Rücken offen, mit Bändern zu schnüren, gelb, Größe XXL, Länge 140-160 cm, Polypropylen, Kategorie I, 21 g/m²
Der Besucherkittel Eco besteht aus einem PP-Spezialvlies und stellt aufgrund einer einfachen Verarbeitung eine günstige Alternative zu anderen Besucherkitteln dar. Dank des verwendeten Materials is...
Der Besucherkittel Eco besteht aus einem PP-Spezialvlies und stellt aufgrund einer einfachen Verarbeitung eine günstige Alternative zu anderen Besucherkitteln dar. Dank des verwendeten Materials is...
- Wadenlanger Kittel - Klettverschluss im Nacken und Taillenbändern - Gummizüge an Ärmelenden - Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 - Teilkörperschutz, Kategorie III, Typ PB [3] - EN 14126 (...
Der Ampri Besucherkittel ist ein gelber Einwegmantel mit einer PE-Beschichtung und Vlies auf der Rückseite. Der Kittel verfügt über ein Bündchen und wird gebunden. Einsatz findet der Besucherkittel...
Besucherkittel, Kat.I, weiß, Polypropylen-Vlies, Größe XXL, 100/VE Besucherkittel, Kategorie I, für Besucher in Lebensmittelbereichen, Industrie und Krankenhäusern geeignet, sehr luftdurchlässig un...
Der Besucherkittel Eco stellt dank einer einfachen Verarbeitung eine günstige Alternative zu anderen Besucherkitteln aus PP-Spezialvlies dar. Dieser ist versehen mit einem Hemdkragen und einem Klet...
Der Besucherkittel Eco besteht aus einem Polypropylen-Spezialvlies und zeigt eine günstige Alternative zu anderen Besucherkitteln. Dieser besitzt einen Hemdkragen und zum Verschließen einen Reißver...
Der Besucherkittel Eco besteht aus einem Polypropylen-Spezialvlies und zeigt eine günstige Alternative zu anderen Besucherkitteln. Dieser besitzt einen Hemdkragen und zum Verschließen einen Reißver...
Der Besucherkittel Light befindet sich in einem Sparpack und besteht aus einem leichtem Polypropylen-Vlies. Durch das Material ist der Kittel luftdurchlässig und sorgt somit für einen angenehmen Tr...
Der Besucherkittel Light besteht aus einem luftdurchlässigen, sehr leichten Polypropylen-Vlies. Dieses Material zeigt sich sehr strapazierfähig und ist angenehm zu tragen. Versehen ist der Kittel m...
Der Besucherkittel Light besteht aus einem luftdurchlässigen, sehr leichten Polypropylen-Vlies. Dieses Material zeigt sich sehr strapazierfähig und ist angenehm zu tragen. Versehen ist der Kittel m...
Der Besucherkittel Light besteht aus einem luftdurchlässigen, sehr leichten Polypropylen-Vlies. Dieses Material zeigt sich sehr strapazierfähig und ist angenehm zu tragen. Versehen ist der Kittel m...
Der Besucherkittel Light besteht aus einem Polypropylen-Vlies mit leichter Qualität. Damit ist dieser besonders luftdurchlässig, komfortabel und günstig. Er ist in extra großen Größen erhältlich un...
Der Besucherkittel Light besteht aus einem Polypropylen-Vlies mit leichter Qualität. Damit ist dieser besonders luftdurchlässig, komfortabel und günstig. Er ist in extra großen Größen erhältlich un...
Der Besucherkittel Light besteht aus einem Polypropylen-Vlies mit leichter Qualität. Damit ist dieser besonders luftdurchlässig, komfortabel und günstig. Er ist in extra großen Größen erhältlich un...
Der Besucherkittel mit Klettverschluss besteht aus einem hochwertigen PP-Vlies. Damit zeigt dieser eine starke Qualität und ist strapazierfähig. Dazu lässt der Kittel keine Luft durch und schützt s...
Der Besucherkittel mit Klettverschluss besteht aus einem hochwertigen PP-Vlies. Damit zeigt dieser eine starke Qualität und ist strapazierfähig. Dazu lässt der Kittel keine Luft durch und schützt s...
Der Besucherkittel mit Reißverschluss besteht aus einem hochwertigen PP-Vlies mit starker Qualität und ist damit sehr strapazierfähig. Dank des Materials zeigt sich dieser atmungsaktiv sowie luftdu...
Der Untersuchungskittel Light hat an den Armabschlüssen eine äußerst praktische Öffnung für den Daumen. Somit sitzt der Kittel perfekt und Ärmelrutschen ist kein Thema mehr. Er besteht aus einem ho...
Die starke Qualität dieses Untersuchungskittels erkennt man besonders am hochwertigen CPE, aus dem er besteht. Dieses Material ist in Anlehnung an EN 14126 auf Virendichtigkeit getestet und zeigt s...
secutex® Einwegkittel, Kategorie III, weiß, secutex® pro (a), Größe XXL, 50/VE secutex® Einwegkittel, Kategorie III, gemäß EN 340, EN 13034, EN 14126 und EN 1149-1/-5, mit 2 Taschen unten und einer...
Folitex® OP-Mantel Shield Durch eine entsprechende Schutzausrüstung wird eine Barriere errichtet, um durch direkten Kontakt oder Tröpfchenexposition eine Übertragung von Mikroorganismen von einer P...
Medi-Inn® Besuchermäntel, PP 118 cm x 75 cm blau Größe XXL, mit 4 Druckknöpfen von Medi-Inn® Besuchermäntel mit Kragen für den Einmalgebrauch, Maße: 118 x 75 cm, Farbe: blau, Material: PP-Vliesstof...
Der AMPRI Besuchermantel weiss besteht aus Polypropylen und ist strapazierfähig. Des weiteren besitzt der Besucherkitte 4 Knöpfe, wiegt 40 Gramm / qm und die Maße betragen 114x146 cm. Geeignet ist ...