Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Nitrilhandschuhe wiroTOUCH PF long blau, Größe M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe wiroTOUCH PF long blau
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe wiroTOUCH PF long blau
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe wiroTOUCH PF long blau
Artikel-Nr.:
     380-1004045442-M
Hersteller:
     care & serve
Herst.-Nr.:
     4045442-M
EAN/GTIN:
     4051642650951
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
290 mm, puderfrei, AQL 1.5, 100er Box, puderfrei
- zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln
- Nitrilkautschuk (NBR), latexfrei
- extra langer Schaft (290 mm)
- glatte Oberfläche
- micro-angeraute Fingerspitzen
- beidhändig passend
- Rollrand
- EN 455
- AQL 1.5
- ISO 374-1:2016 TYPE B (KPT)
- ISO 374-5:2016 VIRUS
- MD CLASS I
- PSA CAT. III
- Gewicht (Größe M): ca. 5,8 g
- Größen: S, M, L, XL

100 Stück im Spenderkarton
1000 Stück im Umkarton, Größe M
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
blau
Handschuhe Material:
Nitril
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0459* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,22*
€ 9,7818
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.