Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schürze BRH160 blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PE-Schürze BRH160 blau
Artikelbild: PE-Schürze BRH160 blau
Artikel-Nr.:
     380-10015559
Hersteller:
     care & serve
Herst.-Nr.:
     21107926
EAN/GTIN:
     4250348957436
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
90 x 160 cm, Extra Stark, auf Rolle, Obermaterial: Polyethylen

- glatte Oberfläche
- Halsausstanzung
- PE-Binde-Bänder in der Taille
- feuchtigkeitsabweisend, stabil
- 0,050 mm
- CE gemäß MPG – Richtlinie 93/42/EWG + 2007/47/EG – Klasse 1 Produkt
- Einwegprodukt
- Geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln
- latexfrei
- nicht steril
- gerollt

50 Stück auf Rolle im Polybeutel
250 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
ohne Taschen
Einweg Hauptmaterial:
PE
Einweg Sondergrößenfilter:
90x160
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Einweg Verschluss:
Bindebänder
Farbe:
blau
Größenfilter:
Einheitsgröße
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, einmalschürze 50 stück, einmal schürze, 160, 90, BRH160, Extra, PE-Schürze, Rolle, Stark,, auf, blau,, cm,, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,275*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,1611* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,7625*
€ 68,73738
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,3325*
€ 67,03568
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 54,57*
€ 64,9383
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,80*
€ 61,642
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,155*
€ 57,30445
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,035*
€ 55,97165
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,275*
€ 47,92725
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
care & serve
20107924
ab € 49,259*
Ähnlich
care & serve
20107712
ab € 73,77*
Ähnlich
care & serve
20107902
ab € 7,3392*
Ähnlich
care & serve
20107904
ab € 37,3275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.