Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schürze WRH140 weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PE-Schürze WRH140 weiß
Artikelbild: PE-Schürze WRH140 weiß
Artikel-Nr.:
     380-10015557
Hersteller:
     care & serve
Herst.-Nr.:
     20107904
EAN/GTIN:
     4051642502212
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
75 x 140 cm, Extra Stark, auf Rolle, Obermaterial: Polyethylen

- glatte Oberfläche
- Halsausstanzung
- PE-Binde-Bänder in der Taille
- feuchtigkeitsabweisend, stabil
- 0,050 mm
- CE gemäß MPG – Richtlinie 93/42/EWG + 2007/47/EG – Klasse 1 Produkt
- Einwegprodukt
- Geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln
- latexfrei
- nicht steril
- gerollt

70 Stück auf Rolle im Polybeutel
350 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
ohne Taschen
Einweg Hauptmaterial:
PE
Einweg Sondergrößenfilter:
75x140
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Einweg Verschluss:
Bindebänder
Farbe:
weiß
Größenfilter:
Einheitsgröße
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, einmal schürze, 140, 75, Extra, PE-Schürze, Rolle, Stark,, WRH140, auf, cm,, weiß,, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,3275*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 350 Stück (ab € 0,10665* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,5605*
€ 63,737
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,3705*
€ 62,3209
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 50,722*
€ 60,35918
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,7925*
€ 56,87308
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,6285*
€ 53,10792
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,5085*
€ 51,77512
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,3275*
€ 44,41973
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
care & serve
20107922
ab € 9,1784*
Ähnlich
care & serve
20107924
ab € 49,259*
Ähnlich
care & serve
21107926
ab € 40,275*
Ähnlich
care & serve
20107902
ab € 7,3392*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.